DIN7504 N 3.5X9.5 H2 A4 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTCPH3,5X9,5EFA4
Rubix:3377442
Hersteller:75044M35 95
EAN:4043377364593


Technische Zusammenfassung
| Länge | 9,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Durchmesser, metrisch | M35 |
Produktdetails : DIN7504 N 3.5X9.5 H2 A4 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A4 3,5X9,5 PH2
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 9,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Durchmesser, metrisch | M35 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Kopfform | gewölbt |
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | ph2 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,30 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
39,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
9,5 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M35