DIN7504 P 3.9X50 Z2 A2 Senkkopf Bohrschraube Form P, Pozidriv
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTF3,9X50PZEFA2
Rubix:3378062
Hersteller:75042O039 50
EAN:4043377338433


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7504 P 3.9X50 Z2 A2 Senkkopf Bohrschraube Form P, Pozidriv
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Senkkopf, Form O A2 3,9X50 pz2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Kopfform | gefräst |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
87,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M3