DIN7504 P 3.5X13 H2 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTF3,5X13PHEFZ
Rubix:554695
Hersteller:007504.00106.0035.013
EAN:4043952516683


Technische Zusammenfassung
| Länge | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3,5 |
Produktdetails : DIN7504 P 3.5X13 H2 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
DIN 7504 St.geh. Form P -H galvanisch verzinkt Bohrschrauben P, Blechschr.-Gewinde Senkkopf nach DIN 7982, Kreuzschl. H Abmessung: P 3,5 x 13 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 720 g |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3,5 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,30 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
12,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
13 mm