Schraube, selbstbohrend Spartex VAPTC2,9X9,5PHEFA2, Durchmesser, metrisch: M29 | Länge: 9.5 mm | Norm: DIN 7504

Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VAPTC2,9X9,5PHEFA2
Rubix:3377396
Hersteller:75042M29 95
EAN:4043377153791
DIN7504 N 2.9X9.5 H1 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser2,9 mm
Länge9,5 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7504 N 2.9X9.5 H1 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips


Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A2 2,9X9,5 PH1
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2,9 mm
Länge9,5 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Durchmesser, metrischm29
Normdin 7504
Abdrucktypphillips (ph)
Kopfformgewölbt
Typselbstbohrer
Abdruckgrößeph1
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,30 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
26,54 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

9,5 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

m29

Abdrucktyp

Wählen Sie Varianten (1218)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an