DIN7504 N 5.5X45 T25 A4 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innnensechsrund
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTCTX5,5X45EFA4
Rubix:3377787
Hersteller:75044MT55 45
EAN:4043377366740


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
Produktdetails : DIN7504 N 5.5X45 T25 A4 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innnensechsrund
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A4 5,5X45 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Norm | din 7504 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,20 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
47,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M5