ISO15481 4.2X50 H2 ST ZN Flachkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VAPTCB4,2X50PHZ
Spartex:VAPBPH4,2X50EFZISO
Rubix:3650540
Hersteller:015481.00104.0042.050
EAN:4051426709974


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
Produktdetails : ISO15481 4.2X50 H2 ST ZN Flachkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
4,2X50
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Norm | ISO 15481 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
| Abdruckgröße | ph2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,95 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
16,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm