Schraube, selbstbohrend Spartex VAPTC5,5X75PZEFA2, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 75 mm | Norm: DIN 7504
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTC5,5X75PZEFA2
Rubix:3377816
Hersteller:75042M055 75
EAN:4043377337986


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 75 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN7504 N 5.5X75 Z3 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Pozidriv
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A2 5,5X75 pz3
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 75 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Norm | din 7504 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Kopfform | gewölbt |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | pz3 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,68 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
72,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
75 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
m5