DIN7504 N 5.5X38 Z3 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Pozidriv

Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAPTC5,5X38PZEFA2
Rubix:3377774
Hersteller:75042M055 38
EAN:4043377244253
DIN7504 N 5.5X38 Z3 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Pozidriv
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge38 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7504 N 5.5X38 Z3 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Pozidriv


Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A2 5,5X38 pz3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge38 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM5
NormDIN 7504
Abdrucktyppozidriv (pz)
Kopfformgewölbt
Typselbstbohrer
Abdruckgrößepz3
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
61,50 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
73,18 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

38 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M5

Abdrucktyp