DIN7504 K 3.5X25 A2 Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTH3,5X25EFA2
Rubix:3377233
Hersteller:75042K35 25
EAN:4043377152961


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7504 K 3.5X25 A2 Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Sechskantkopf und Bund, Form K A2 3,5X25 SW5,5
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Kopfform | th |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | sw5,5 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
51,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M3