DIN7504 K 3.9X32 ST ZN Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTH3,9X32Z
Rubix:554744
Hersteller:007504.00104.0039.032
EAN:4043952743935


Technische Zusammenfassung
| Länge | 32 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
Produktdetails : DIN7504 K 3.9X32 ST ZN Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
DIN 7504 St.geh. Form K galvanisch verzinkt Bohrschrauben K,Blechschr.-Gewinde Sechskant-Flanschkopf Abmessung: K 3,9 x 32
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2400 g |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
19,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
32 mm