ISO7049 5.5X13 F H3 ST ZN Linsen-Blechschraube Form F=mit Zapfen, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VTTCB5,5X13CXEFZ
Spartex:VTBPLPH5,5X13EFZISO
Rubix:3646510
Hersteller:007049.00105.0055.013
EAN:4051426178497


Technische Zusammenfassung
| Länge | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
Produktdetails : ISO7049 5.5X13 F H3 ST ZN Linsen-Blechschraube Form F=mit Zapfen, Philips
5,5X13
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Norm | ISO 7049 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,95 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
13,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
13 mm