DIN7504 P 3.9X32 T15 1.4006 Senkkopf Bohrschraube Form P, Innensechsrund
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTF3,9X32TXEFA1
Rubix:3378037
Hersteller:75044006OT39 32
EAN:4043377351579


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : DIN7504 P 3.9X32 T15 1.4006 Senkkopf Bohrschraube Form P, Innensechsrund
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Senkkopf, Form O A1 3,9X32 TX15
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gefräst |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | t15 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,30 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
75,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
32 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M3