ISO7049 3.5X22 C H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VTTCB3,5X22PHEFZ
Spartex:VTBPH3,5X22EFZISO
Rubix:3646549
Hersteller:007049.00106.0035.022
EAN:4051426179012


Technische Zusammenfassung
| Länge | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3,5 |
Produktdetails : ISO7049 3.5X22 C H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
3,5X22
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3,5 |
| Norm | ISO 7049 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,90 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
11,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
22 mm