9553150180 Kraft-Seitenschneider poliert mit 2-K.-Griffen 180mm
Kraftseitenschneider
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:53150180, 9553150180
Rubix:1558598
Hersteller:53150180
EAN:4317784345460
Produktdetails : 9553150180 Kraft-Seitenschneider poliert mit 2-K.-Griffen 180mm
Kraft-Seitenschneider poliert mit 2-Komponenten-Griffen 180mm FORMAT
Kraft-Seitenschneider, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC), Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Aus Sonderstahl. 25 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider gleicher Länge.
Kraft-Seitenschneider, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC), Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Aus Sonderstahl. 25 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider gleicher Länge.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

