9531590160 Kraft-Vornschneider mit Kunststoff-Griffen 160mm
Kraft-Vornschneider
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:52810160, 9531590160
Rubix:1086848
Hersteller:9531590160
Produktdetails : 9531590160 Kraft-Vornschneider mit Kunststoff-Griffen 160mm
Kraft-Vornschneider mit Kunststoff-Griffen 160mm KNIPEX
Kraft-Vornschneider Ausführung: DIN ISO 5748. Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). Griffe mit Kunststoff überzogen. Anwendung: Zum Schneiden von hartem und weichem Draht. Auch zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht geeignet.
Kraft-Vornschneider Ausführung: DIN ISO 5748. Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). Griffe mit Kunststoff überzogen. Anwendung: Zum Schneiden von hartem und weichem Draht. Auch zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std