CA4X16EU-3R Sehr schwerer Industrie-Stossdämpfer
sehr schwerer Industrie-Stoßdämpfer
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:CA4X16EU-3R
Rubix:486214
Hersteller:CA4X16EU-3R

Produktdetails : CA4X16EU-3R Sehr schwerer Industrie-Stossdämpfer
Selbsteinstellende und leistungsstarke Industriestoßdämpfer von ACE. Alle Typen dieser Baureihe sind für Einsätze konzipiert, in denen es auf großen Energieabbau und Robustheit ankommt.
Schwerer Industrie-Stoßdämpfer CA 4, selbsteinstellend, Flansch Rückseite
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 146000 g |
|---|---|
| Typ | ca |
| Hub | 406 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.013,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
8.346,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort