MC150EUMH Klein-Stossdämpfer selbsteinstellend

ACE Klein-Stoßdämpfer selbsteinstellend

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:MC150EUMH
Rubix:44156
Hersteller:AU190-0007
EAN:4049012002561
MC150EUMH Klein-Stossdämpfer selbsteinstellend

Technische Zusammenfassung

Typmc
Hub12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MC150EUMH Klein-Stossdämpfer selbsteinstellend


ACE Klein-Stoßdämpfer sind wartungsfreie, einbaufertige hydraulische Maschinenelemente. Durch die hermetisch dichte Rollmembrantechnik ist die Baureihe MC150 bis 600 für höchste Standzeiten bis zu 25 Millionen Hüben geeignet. Alle Dämpfer verfügen über einen integrierten Festanschlag. Die Rückstellung erfolgt bei sehr geringen Rückstellkräften über die Rollmembrane. Der direkte Einbau als Endlagendämpfung in Pneumatikzylinder (bis 7 bar) ist möglich. Bei Verwendung der Bolzenvorlagerung sind Aufprallwinkel von bis zu 25° möglich. Übergreifend abgestufte Härtebereiche sichern einen lückenlosen Einsatz bei 0,9 kg bis 4536 kg effektiver Masse. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Klein-Stoßdämpfer MC, selbsteinstellend

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht60 g
Typmc
Hub12 mm
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur66 °C
Länge86,6 mm
HerkunftslandUS
Zolltarifcode84879059
82,00 exkl. MwSt.
/ Stück
97,58 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std