DIN472 J 245X5 FST PH Sicherungsring für Bohrungen
Seegerringe-I-Ringe für DIN-472-Bohrungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Seeger Orbis:J245-WAS
Rubix:519664




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 245 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 259 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN472 J 245X5 FST PH Sicherungsring für Bohrungen
für Wellen und Bohrungen sind die vielseitigsten Sicherungselemente. Diese Seeger-Ringe sind die günstigste Lösung in Bezug auf Dicke und Radialbreite. Sie übertragen große Axialkräfte aus dem lokalen Passbauteil auf die Nutwandung. Die Wellenringe können auch für relativ höhere Wellendrehzahlen verwendet werden. Verwendung: Maschinenbau, Automobilbau, Getriebe, Elektrotechnik, Feinmechanik, Gerätetechnik
DIN 472 Seeger-Ring für Bohrungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 353 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 245 mm |
| Außendurchmesser | 259 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 4 mm |
| Norm | DIN 472 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
821,66 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
977,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
245 mm
Außendurchmesser
259 mm