DIN472 J 190X4 FST PH Sicherungsring für Bohrungen
Seegerringe-I-Ringe für DIN-472-Bohrungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Seeger Orbis:J190-WAS
Rubix:360




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 199,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN472 J 190X4 FST PH Sicherungsring für Bohrungen
für Wellen und Bohrungen sind die vielseitigsten Sicherungselemente. Diese Seeger-Ringe sind die günstigste Lösung in Bezug auf Dicke und Radialbreite. Sie übertragen große Axialkräfte aus dem lokalen Passbauteil auf die Nutwandung. Die Wellenringe können auch für relativ höhere Wellendrehzahlen verwendet werden. Verwendung: Maschinenbau, Automobilbau, Getriebe, Elektrotechnik, Feinmechanik, Gerätetechnik
DIN 472 Seeger-Ring für Bohrungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 175 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 190 mm |
| Außendurchmesser | 199,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 4 mm |
| Norm | DIN 471 / DIN 472 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
199,5 mm