SPB 1000X6-4545 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Sechsrillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:06SPB1000
Rubix:2250249
Hersteller:856701
EAN:3660338119859
SPB 1000X6-4545 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtdurchmesser1000 mm
Taper-Buchse4545
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 1000X6-4545 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser1000 mm
Taper-Buchse4545
Werkstoffgg25 gusseisen
Anzahl Nuten6
Typ5
Kranzbreite120 mm
Außendurchmesser1007 mm
Breite114 mm
1.648,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.961,75 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen