Sechskantschraube Spartex TH8X95PFA2-70, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 95 mm | Norm: DIN 931 / ISO 4014

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH8X95PFA2-70
Rubix:3200721
Hersteller:093128 95
EAN:4043377229052
DIN931 M8X95 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge95 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M8X95 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 8X95 SW17
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge95 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-70
Gewindedurchmesser8 mm
Normdin 931 / iso 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischm8
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,01 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
23,81 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

95 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

8 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m8
Wählen Sie Varianten (1401)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an