Sechskantschraube Spartex TH6X65PFA2-70, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 65 mm | Norm: DIN 931 / ISO 4014

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH6X65PFA2-70
Rubix:537564
Hersteller:093126 65
EAN:4043377082688
DIN931 M6X65 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge65 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M6X65 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 6X65 SW10
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge65 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-70
Gewindedurchmesser6 mm
Normdin 931 / iso 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischm6
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,62 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
18,59 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

65 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

6 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m6
Wählen Sie Varianten (1401)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an