DIN931 M30X160 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH30X160PFA4-70
Rubix:3381877
Hersteller:0931430 160
EAN:4043377085122
DIN931 M30X160 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge160 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M30X160 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A4-70 30X160 SW46
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge160 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM30
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser30 mm
109,66 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
130,49 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

160 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M30