DIN931 M20X220 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH20X220PFA2-70
Rubix:3381762
Hersteller:0931220 220
EAN:4043377080769
DIN931 M20X220 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft

Technische Zusammenfassung

Länge220 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M20X220 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 20X220 SW30

Technische Informationen


Attribute
Länge220 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM20
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser20 mm
78,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
92,82 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

220 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M20