DIN931 M18X55 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH18X55PFA2-70
Rubix:3200791
Hersteller:0931218 55
EAN:4043377269089


Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
Produktdetails : DIN931 M18X55 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 18X55 SW27
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,16 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
84,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M18