DIN931 M14X190 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH14X190PFA2-70
Rubix:3200773
Hersteller:0931214 190
EAN:4043377079879
DIN931 M14X190 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft

Technische Zusammenfassung

Länge190 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M14X190 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 14X190 SW22

Technische Informationen


Attribute
Länge190 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM14
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser14 mm
44,42 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
52,86 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

190 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M14