DIN931 M12X230 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH12X230PFA2-70
Rubix:3381664
Hersteller:0931212 230
EAN:4043377079466
DIN931 M12X230 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft

Technische Zusammenfassung

Länge230 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M12X230 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 12X230 SW19

Technische Informationen


Attribute
Länge230 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM12
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser12 mm
30,26 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
36,01 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

230 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M12