Sechskantschraube Spartex THF3X16EFA2-50, Durchmesser, metrisch: M3 | Länge: 16 mm | Norm: DIN 933
Sechskantschrauben mit Gewinde Total
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THF3X16EFA2-50
Rubix:3382618
Hersteller:0933203 16
EAN:4043377087713


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
Produktdetails : DIN933 M3X16 SZ A2 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-50 3X16 SW5,5
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Norm | din 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m3 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,30 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
116,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
3 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m3