Sechskantschraube Spartex TH5X40EFA4-70, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 40 mm | Norm: DIN 933 / ISO 4017

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH5X40EFA4-70
Rubix:541084
Hersteller:093345 40
EAN:4043377095909
DIN933 M5X40 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge40 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M5X40 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-70 5X40 SW8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge40 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-70
Gewindedurchmesser5 mm
Normdin 933 / iso 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm5
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,80 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
25,94 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

40 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

5 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m5
Wählen Sie Varianten (1598)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an