Sechskantschraube Spartex TH18X70EFA4-80, Durchmesser, metrisch: M18 | Länge: 70 mm | Norm: DIN 933

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH18X70EFA4-80
Rubix:3382223
Hersteller:093348018 70
EAN:4043377401410
DIN933 M18X70 A4-80 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge70 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-80
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M18X70 A4-80 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-80 18X70 SW27
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge70 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-80
Gewindedurchmesser18 mm
Normdin 933
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm18
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,41 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
106,39 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

70 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

18 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m18
Wählen Sie Varianten (1598)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an