Sechskantschraube Spartex TH14X25EFA4-80, Durchmesser, metrisch: M14 | Länge: 25 mm | Norm: DIN 933 / ISO 4017
Sechskantschrauben mit Gewinde Total
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH14X25EFA4-80
Rubix:542107
Hersteller:093348014 25
EAN:4043377096906


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-80 |
Produktdetails : DIN933 M14X25 A4-80 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-80 14X25 SW22
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-80 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Norm | din 933 / iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m14 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,06 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
64,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
14 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m14