DIN933 M14X130 A4-70 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH14X130EFA4-70
Rubix:3382127
Hersteller:0933414 130
EAN:4043377093684
DIN933 M14X130 A4-70 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge130 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M14X130 A4-70 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-70 14X130 SW22
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge130 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-70
Gewindedurchmesser14 mm
NormDIN 933 / ISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM14
Abdrucktypsechseckig (hex)
71,84 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
85,49 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

130 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

14 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

M14