DIN933 M12X80 A2-80 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH12X80EFA2-80
Rubix:3382117
Hersteller:093328012 80
EAN:4043377343499
DIN933 M12X80 A2-80 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge80 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M12X80 A2-80 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-80 12X80 SW19
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge80 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2
Gewindedurchmesser12 mm
NormDIN 933
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM12
Abdrucktypsechseckig (hex)
49,48 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
58,88 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

80 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

12 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

M12