Sechskantschraube Spartex TH12X45EFA2-80, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 45 mm | Norm: DIN 933

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH12X45EFA2-80
Rubix:3382108
Hersteller:093328012 45
EAN:4043377343420
DIN933 M12X45 A2-80 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge45 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M12X45 A2-80 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-80 12X45 SW19
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge45 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2
Gewindedurchmesser12 mm
Normdin 933
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm12
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,95 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
35,64 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

45 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

12 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m12
Wählen Sie Varianten (1598)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an