Sechskantschraube Spartex TH10X65EFA2-80, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 65 mm | Norm: DIN 933

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH10X65EFA2-80
Rubix:3382053
Hersteller:093328010 65
EAN:4043377343321
DIN933 M10X65 A2-80 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge65 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M10X65 A2-80 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-80 10X65 SW17
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge65 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2
Gewindedurchmesser10 mm
Normdin 933
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm10
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,90 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
70,09 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

65 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

10 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m10
Wählen Sie Varianten (1598)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an