DIN933 M10X55 A2-80 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH10X55EFA2-80
Rubix:3382047
Hersteller:093328010 55
EAN:4043377343307
DIN933 M10X55 A2-80 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M10X55 A2-80 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-80 10X55 SW17
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2
Gewindedurchmesser10 mm
NormDIN 933
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM10
Abdrucktypsechseckig (hex)
51,94 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
61,81 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

55 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

10 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

M10