Referenzen
Spartex:ECHU24A4-70ISO
Rubix:567632
Hersteller:4032424
EAN:4043377099037


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : ISO4032 M24 A4-70 Sechskantmutter, ISO-Typ 1
Sechskantmutter, ISO-Typ 1
Sechskantmuttern A4-70 24
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Für Schrauben | m24 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
| Schlüssel | sw36 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,23 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
50,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
24 mm
Für Schrauben
m24