DIN985 M33 A4-50 GLEITMO Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd

Sechskantmuttern, selbstsichernd, niedrige Form

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECFNYL33A4-50
Rubix:3386255
Hersteller:0985433
EAN:4043377340979
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 985
Gewindedurchmesser33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN985 M33 A4-50 GLEITMO Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd


Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Sechskantmuttern, selbstsichernd, niedrige Form A4-50 33
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 985
Gewindedurchmesser33 mm
Für Schraubenm33
FestigkeitsklasseA4-50
Schlüsselsw50
Typniedrige form
Gewindeartmetrisch
152,14 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
181,05 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

33 mm

Für Schrauben

m33