DIN985 M30 A4-50 GLEITMO Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Sechskantmuttern, selbstsichernd, niedrige Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFNYL30A4-50
Rubix:3386253
Hersteller:0985430
EAN:4043377124814


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : DIN985 M30 A4-50 GLEITMO Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Sechskantmuttern, selbstsichernd, niedrige Form A4-50 30
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Für Schrauben | m30 |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Schlüssel | sw46 |
| Typ | niedrige form |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
204,60 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
243,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
30 mm
Für Schrauben
m30