DIN985 M27 A2-50 GLEITMO Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Sechskantmuttern, selbstsichernd, niedrige Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:ECFNYL27A2
Spartex:ECFNYL27A2-50
Rubix:3386248
Hersteller:0985227
EAN:4043377124616


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
Produktdetails : DIN985 M27 A2-50 GLEITMO Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Sechskantmuttern, selbstsichernd, niedrige Form A2-50 27
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Für Schrauben | m27 |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Schlüssel | sw41 |
| Typ | niedrige form |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,68 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
150,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
27 mm
Für Schrauben
m27