DIN982 M4 A4 GLEITMO Sechskantmutter mit Klemmteil, hohe Form, selbstsichernd

Sechskantmuttern, selbstsichernd, hohe Form

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECFNYLH4A4
Rubix:3386211
Hersteller:098244
EAN:4043377401953
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 982
Gewindedurchmesser4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN982 M4 A4 GLEITMO Sechskantmutter mit Klemmteil, hohe Form, selbstsichernd


Sechskantmutter mit Klemmteil, hohe Form, selbstsichernd
Sechskantmuttern, selbstsichernd, hohe Form A4 4
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 982
Gewindedurchmesser4 mm
Für Schraubenm4
FestigkeitsklasseA4-50
Schlüsselsw36
Typhohe form
Gewindeartmetrisch
9,16 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
10,90 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

4 mm

Für Schrauben

m4