Referenzen
Ersetzte Ref.:ECPAL24Z
Spartex:ECPAL247ZR
Rubix:555362
Hersteller:007967.00100.0240.000
EAN:4043952519714


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Norm | DIN 7967 |
Produktdetails : DIN7967 M24 FST ZN Sicherungsmutter (Palmutter)
DIN 7967 Federstahl galvanisch verzinkt Sicherungsmuttern (Palmuttern) Abmessung: M 24
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1900 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Norm | DIN 7967 |
| Zolltarifcode | 73181660 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
24 mm