ISO4035 BM10 A2-035 Sechskantmutter, niedrige Form mit Fase

Sechskantmuttern, niedrige Form

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHUBAS10A2-35ISO
Rubix:3390917
Hersteller:4035210
EAN:4043377333957
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 4035
Gewindedurchmesser10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4035 BM10 A2-035 Sechskantmutter, niedrige Form mit Fase


Sechskantmutter, niedrige Form mit Fase
Sechskantmuttern, niedrige Form A2-35 10
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 4035
Gewindedurchmesser10 mm
Für Schraubenm10
FestigkeitsklasseA2
Typniedrige form
Schlüsselsw16
25,88 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
30,80 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

10 mm

Für Schrauben

m10