DIN439 BM27X1.5 A4-040 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Sechskantmuttern, niedrige Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUBASFF1,5-27A4-40
Rubix:3374731
Hersteller:0439427 15
EAN:4043377035974


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
Produktdetails : DIN439 BM27X1.5 A4-040 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Sechskantmuttern, niedrige Form A4-40 27
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Für Schrauben | m27 |
| Festigkeitsklasse | A4-40 |
| Typ | niedrige form mit feingewinde |
| Schlüssel | sw41 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,24 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
89,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
27 mm
Für Schrauben
m27