Mutter, metrisch (sechskant) Spartex ECHUBASFF1,5-18A2-35, Material/Verarbeitung: Edelstahl A2 | Gewindedurchmesser: 18 mm | Norm: DIN 439

Sechskantmuttern, niedrige Form

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:ECHUBASFF1,5-18A2-35
Rubix:128952
Hersteller:0439218 15
EAN:4043377035288
DIN439 BM18X1.5 A2-035 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
brand logo
Technische Zusammenfassung
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 439
Gewindedurchmesser18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN439 BM18X1.5 A2-035 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen


Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Sechskantmuttern, niedrige Form A2-35 18
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 439
Gewindedurchmesser18 mm
Für Schraubenm18
Festigkeitsklassea2
Typniedrige form mit feingewinde
Schlüsselsw27
Gewindesteigung1,5 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,00 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
32,12 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

18 mm

Für Schrauben

m18
Wählen Sie Varianten (140)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an