ISO8675 BM8X1 A2-035 Sechskantmutter mit Fasen, niedrige Form, Feingewinde
Sechskantmuttern mit Feingewinde, niedrige Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUBASFF1.8A2-35
Rubix:3392236
Hersteller:867528 1
EAN:4043377352613


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | ISO 8675 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : ISO8675 BM8X1 A2-035 Sechskantmutter mit Fasen, niedrige Form, Feingewinde
Sechskantmutter mit Fasen, niedrige Form, Feingewinde
Sechskantmuttern mit Feingewinde, niedrige Form A2-35 8
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | ISO 8675 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Typ | niedrige form |
| Schlüssel | sw13 |
| Gewindesteigung | 1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,42 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
23,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
8 mm
Für Schrauben
m8