ISO4032 M27 6AU Sechskantmutter, ISO-Typ 1
Sechskantmuttern, ISO 4032, 6 AU
Siehe technische InformationenReferenzen
Reyher:ISO 4032 6 Au M 27 S
Rubix:568492
EAN:4043952464922




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
Produktdetails : ISO4032 M27 6AU Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 6 AU Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 27
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4173,25 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Für Schrauben | m27 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
612,89 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
729,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
27 mm
Für Schrauben
m27