DIN6331 M6 A4 Sechskantmutter mit Bund, mit einer Höhe von 1,5 d

Sechskantmuttern, Höhe 1,5 d, mit Kragen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHC6A4
Rubix:3375850
Hersteller:633146
EAN:4043377144928
DIN6331 M6 A4 Sechskantmutter mit Bund, mit einer Höhe von 1,5 d
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 6331
Gewindedurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6331 M6 A4 Sechskantmutter mit Bund, mit einer Höhe von 1,5 d


Sechskantmutter mit Bund, mit einer Höhe von 1,5 d
Sechskantmuttern, 1,5 d hoch, mit Bund A4 6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 6331
Gewindedurchmesser6 mm
Für Schraubenm6
FestigkeitsklasseA4-50
Schlüsselsw10
24,42 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
29,05 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

6 mm

Für Schrauben

m6