9661230051 Schraubendrehereinsatz 1/2Zoll Innensechskant 5x100mm
Schraubendrehereinsatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:61230051, 9661230051
Rubix:2897314
Hersteller:4317784633239
EAN:4317784633239

Produktdetails : 9661230051 Schraubendrehereinsatz 1/2Zoll Innensechskant 5x100mm
Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant 5x100mm FORMAT
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innensechskantschrauben, lang Ausführung: DIN 7422, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert.
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innensechskantschrauben, lang Ausführung: DIN 7422, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert.
Technische Informationen
Attribute
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 5 mm |
| Modell | w532 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
