Referenzen
Ersetzte Ref.:ECHUSOUD8BR
Spartex:ECHUAS8
Rubix:134175
Hersteller:000929.00000.0080.000
EAN:4043952210543


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 929 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN929 M8 ST Sechskant-Schweissmutter
DIN 929 Stahl Sechskant-Schweißmuttern Abmessung: M 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5270 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 929 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std